カテゴリ
- 制御機器(2)
- 同軸コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ユウエツ精機(1)
嵌合部形状
- ジャック・ジャック(1)
- ジャック・プラグ(2)
- プラグ・プラグ(1)
アダプタタイプ
- MMCX-SMA
種類
- アダプタ・中継コネクタ(2)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
「mmcx」の検索結果

MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA