「mmd ckd」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン

    フッ素樹脂二方コック(ロック締め)

    アズワン
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
    仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薬液用バルブ (LVA1~) SMC

    薬液用バルブ (LVA1~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)

    Fine 二方コック

    TGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体水
  • ミニチュアCTFEコック アズワン

    ミニチュアCTFEコック

    アズワン
    ¥19,400~税込¥21,340~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
    使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
  • LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC

    LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CTFEコック アズワン

    CTFEコック

    アズワン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
    仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
  • PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE二方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業

    オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ

    フロン工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥28,600~税込¥31,460~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 薬液用バルブ (LVA2~) SMC

    薬液用バルブ (LVA2~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
    オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5