カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 家電(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「mmf-06」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファンモータ(12V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
  • DCファンモータ(24V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
  • FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機

    FR-D720-3.7K用冷却ファン

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
  • 冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機

    冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    FR-E720-15K用ファン
    用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150終結タイプリードワイヤ
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 27ESB103MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    27ESB103MMF50N

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台
    翌々日出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • 平型端子 250型 モノタロウ

    平型端子 250型

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(100個)
    当日出荷
    250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
    用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR 富士フイルム

    フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR

    富士フイルム
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    色ブラックレンズ広角レンズ
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
  • AT-DMC100/SC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/SC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
    付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ 50mm F1.1 2 KamLan

    交換レンズ 50mm F1.1 2

    KamLan
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
    発売以来大変ご好評いただいているKamLan50mmF1.1のグレードアップモデルです。高屈折ガラスを6枚使用した6群8枚の新しい光学設計により、従来モデルに比べて周辺光量が豊富になり、口径食の影響も少なくなっています。 F1.1の絞り開放時には柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写で、ポートレートや物撮りに最適です。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができるのも本レンズの魅力です。またF1.1という極めて明るい開放F値は、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。 高級感ある鏡筒は堅牢な金属製。掌に載せるとヒンヤリとしたとした金属の質感と、程よい重量感を感じられることでしょう。心地よいトルク感のピントリングにより、マニュアルフォーカスながらも快適な焦点調整が可能。絞りリングはクリックレスですので動画撮影にも最適です。また、11枚の絞り羽根によりやわらかく美しいボケ味を実現しています。 金属製のフードが標準付属。有害な光線をカットするのはもちろん、大きな前玉を保護します。レンズ先端にはΦ62mm径の市販フィルターが使用可能です。
    付属品レンズフ-ド質量(g)約563(マウントにより異なります)焦点距離(mm)50レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.4フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF1.1-16サイズ(Φmm)72×68(マウントにより異なります)画角32°
  • フォーカスギア オリンパス

    フォーカスギア

    オリンパス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
    適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-E700シリーズ

    三菱電機(33件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    92日以内出荷
    短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
    用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用