カテゴリ
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mmg-3」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両外ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥369税込¥4061個4日以内出荷ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
マウントマグネット
WAKI(和気産業)¥469税込¥5161個当日出荷から翌々日出荷フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム特性強力
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155