カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • キャップ式油性マーカー(3)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線の太さ
入数(本)
線幅(mm)
3
商品タイプ
使い切り本体
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmp20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー MMP20 ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー MMP20

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
    材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM寸法(mm)20×16×143質量(g)20タイプシングル線幅(mm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー 中字(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー 中字(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POMタイプシングル線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー

    ぺんてる(アストラム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER)

    標準外側マイクロメータ

    ベイカー(BAKER)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
  • センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱ボトル MMP-W020 タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル MMP-W020

    タイガー魔法瓶
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
    質量(kg)0.11容量(L)0.2エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
  • 丸シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所

    丸シャフト (パイプシャフト)

    岩田製作所
    829税込912
    1個(1本)
    翌々日出荷
    カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)外径D(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所

    角シャフト (パイプシャフト)

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)

    スーパータック ポム POMM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミシートパン用カウンタートップラック 遠藤商事

    アルミシートパン用カウンタートップラック

    遠藤商事
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    棚板有効間口:337mm。棚板:幅35。棚間隔:77。積載荷重:約50kg(1段約7kg)。写真のトレー(シートパン小P1040参照、ホテルパン1/2×20mm、2/3×20mmP113参照)は別売となります。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×388×610
  • 交換用抗菌加工せんパッキン タイガー魔法瓶

    交換用抗菌加工せんパッキン

    タイガー魔法瓶
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    抗菌加工で安心。スクリュー直飲みタイプのパッキン。
関連キーワード
20mm径特集