カテゴリ
- 農業機械(13)
- 作業工具(3)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ISEKIアグリ(4)
- トップ工業(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- 福農産業(2)
- スーパーツール(1)
- セフティー3(1)
- ホンダ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- スバル(1)
- アポロ(1)
- シンセイ(1)
- 末松電子製作所(1)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
- 雅(1)
エコロジープロダクト
「mmr65 爪」の検索結果

トラクター爪交換レンチ
セフティー3(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ
スーパーツール(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
爪交換レンチ用補助ハンドル
S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼全長(mm)480質量(g)630ピッチ(mm)40
トラクター爪
シンセイ(55件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
農機用爪交換レンチセット
トップ工業¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業にセット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
農機用爪交換レンチ 17X19mm
トップ工業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560対辺寸法(mm)17×19防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)
AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
トラクター交換爪
福農産業(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.65 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
小型管理機
ISEKIアグリ¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A運転時間(分)連続60
エリアヨリ線200M
アポロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)200