潤工社当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下