カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「mmx2-vg」の検索結果

MMX2-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥138,800~税込¥152,680~1台6日以内出荷から21日以内出荷各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から10日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX300-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷から10日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6