カテゴリ
- 自動車純正部品(53)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(52)
- ホンダ(5)
- エスコ(4)
- ノーブランド(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 理研製鋼(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- TTC(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「mn-115」の検索結果

KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
ニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
プロマイクロニッパ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110色レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
マイクロニッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。材質特殊炭素鋼全長(mm)115質量(g)65切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
【リビルト】 ターボ
ノーブランド(20件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)
ノーブランド¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ