カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「mn-22g-13」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(180個)
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
STDニードル 岩下STDニードル岩下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(12本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。針長(mm)13質量(g/本)2.25
MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-22G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-22G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478