カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「mn-28g-13」の検索結果

MN-28G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
プッシュリベットクリップセット
Modes(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(180個)当日出荷セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個