カテゴリ
- オフィス家具(3,268)
- 制御機器(33)
- 切削工具(30)
- 日用品(28)
- 測定用品(24)
- 自動車補修部品(20)
- 事務用品(20)
- 作業工具(19)
- 農業機械(12)
- バイク部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(3,267)
- マースジャパンリミテッド(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- エスコ(9)
- 京セラ(8)
- ケナメタル(8)
- シヤチハタ(7)
- TIME(7)
- キングジム(6)
- タンガロイ(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- TOTO(5)
- Modes(5)
- オープン工業(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- リズム(旧:リズム時計工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「mn-4」の検索結果

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
強着スタンプ台タート<金属用>
シヤチハタ(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)成分油性染料インキシリーズTATインク色黒対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ハトメ用マグネット
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニのこカッターL木工用替刃
SK11(1件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥899税込¥9891個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
モリブデンナット
アローズ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥379税込¥4171式当日出荷から翌日出荷手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
ワイヤレスマウス
iClever¥1,498税込¥1,6481台当日出荷上カバーは弧形デザインで、手のひらにぴったりと合うため、長く使っても疲れにくくなります。usbレシーバーはマウススロットに簡単に収納できます。ドライバーインストール不要で、付属の接続端子をパソコンのUSB接続口に差し込むことで接続が完了。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲でも安定したデータ通信が可能です。Windows XP、Vista、7/8/10、Mac OSに対応。DPIは3段階(1000-1200-1600)のモードを自由に調節でき、自分の使いやすい速さにカーソル移動速度を設定できます。質量(g)100電源電池分解能(dpi)1000/1200/1600対応両手利き用寸法(cm)8.5×3.2×12.4RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
デジボー Sシンプル
ムラテックKDS¥42,980税込¥47,2781本当日出荷シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺質量(kg)1.7引出長(m)4収納長(m)0.88RoHS指令(10物質対応)対応
キングミニ ミニデスクトレー
キングジム¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷小物入れにも使いやすいカードサイズの小さなお道具箱!。見出しラベル付き材質オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、スチール(リベット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×27×118
キングミニ ミニGボックスPP ヨコ
キングジム¥299税込¥3291冊当日出荷から翌々日出荷ボックスファイルが小さくなってカードケースになった!。ペンや付箋などの小物収納にも便利!材質PP(本体)、紙(背見出し紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×75×97
巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー
林¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。用途プールやお風呂上がりなど多用途質量(g)342長さ(cm)100×120混率(%)綿100
キングミニ ミニGボックスPP タテ
キングジム¥299税込¥3291冊翌々日出荷ボックスファイルが小さくなってカードケースになった!。ペンや付箋などの小物収納にも便利!材質PP(本体)、紙(背見出し紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×97×75
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
...






































![5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920386-260615-02.jpg)