カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
サービス分類
「mn21002」の検索結果
![【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54049486-200521-02.jpg)
【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー
PLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。仕様オーダー 事務スタンプ種別日付印文字内容日付対応オプション37998、37999オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
LED器具ベッド灯
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷から71日以内出荷LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質灯具/プラスチック長さ(mm)電源線:約300幅(mm)Φ65色灯具/マイルドホワイト,アーム:白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.8(100V)ビームの開き(°)25アーム長さ(mm)約465始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)32(100V)アームフレキシブルタイプ調光方式不可カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ




![【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54049486-200521-02.jpg)