カテゴリ
- 電気材料(19)
絞り込み
「mn3700」の検索結果

コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠
Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
フルカラー新金属プレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用


フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0