カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(724)
  • 物流用品(386)
  • 電気材料(63)
  • 制御機器(50)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 事務用品(32)
  • 溶接用品(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-01」の検索結果

1,444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mo-1 加賀産業

    Mo-1

    加賀産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
    用途防災用、一般作業用、電気作業用に。材質【帽体】ABS樹脂ホワイト質量(g)334規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6頭囲(cm)54~62
  • Mo-1ML 加賀産業

    Mo-1ML

    加賀産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質【帽体】ABS樹脂ホワイト質量(g)353規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6頭囲(cm)54~62
  • MO-1/MO-1w用ACアダプター エルモ

    MO-1/MO-1w用ACアダプター

    エルモ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
  • ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-1用 宮本理研工業

    ミクロ試料乾燥機用部品 型式MO-1用

    宮本理研工業
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ミクロ試料乾燥機用部品(型式MO-1用)。
  • 液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    879税込967
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MONO MO-01K / ZTE寸法(mm)65.9×139.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 引込計器盤用キャビネット MO 1シリーズ 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO 1シリーズ

    河村電器産業
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    引込計器用ボックス
  • 引込計器盤用キャビネット MO 1シリーズ 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO 1シリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷から83日以内出荷
    引込計器用ボックス
  • Sealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入 SIEMENS

    Sealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け
    仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099アズワン品番65-8085-29
  • 液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    929税込1,022
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZTE MONO MO-01K寸法(mm)65.9×139.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • (MO001)プラグ、フューエル タンク 三菱ふそう

    (MO001)プラグ、フューエル タンク

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-39
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3000mAアズワン品番65-7033-34
  • 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ

    粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)

    西日本セフティデンキ(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(6本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ

    粘着剤付自在ブッシュ

    西日本セフティデンキ
    7,898税込8,688
    1巻(20m)
    当日出荷から11日以内出荷
    長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
    材質ポリエチレン長さ(m)20
  • CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ

    ミッチェル
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
  • 家庭用万能油 BIGMAN(ビッグマン)

    家庭用万能油

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
    用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き more2

    マルチミニガスバーナー 万能 ステンレス バーナー 収納バッグ付き

    more2
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    マルチミニガスバーナーは、万能ステンレスバーナー錆に強く長くアウトドアのパートナーにおすすめの万能なバーナーです。鏡面仕上げのステンレス製なので丈夫で長持ち、どんどん使って使用感が出てくるのも楽しめます。専用のスタンドがあるので安定感があります。収納バッグ付きで持ち運びに便利です。ステンレスパンや鍋もセットになっております。
    用途キャンプに、お家での料理に。セット内容ミニガスバーナー、スタンド、ステンレス鍋、ステンレスパン(フッ素加工)、ガス充填ノズル・スタンド、収納バッグ寸法(mm)(収納バッグ)直径305×高さ205、(専用スタンド)土台:直径192、(鍋)内径175質量(kg)2.7プレート寸法(mm)内径160
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ダイヤルロック 文字合ワセ錠 32mm Kawasumi(川住製作所)

    ダイヤルロック 文字合ワセ錠 32mm

    Kawasumi(川住製作所)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
    寸法(mm)32
  • nimone (ニモネ)専用 石こうボードアンカー BAUHAUS(マツ六)

    nimone (ニモネ)専用 石こうボードアンカー

    BAUHAUS(マツ六)
    348税込383
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    nimone (ニモネ)専用の石こうボードアンカーです。収納用のバーとしてご使用の場合に、石膏ボードに取付け可能です。(※「手すり」としての使用は不可)。ネジはnimone本体に付属のネジを使用し、NM-230・420は2本、NM-600は3本のアンカーを使用します。
    耐荷重(kg)3(※必要数のアンカーを使用した場合)アズワン品番64-9105-96適合穴径(Φmm)5
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

    ミッチェル
    5,598税込6,158
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ900mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ヴェール 高さ900mm

    ナプコインテリア
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
    仕様防炎加工品高さ(mm)900迄タイプ無地(遮光タイプ)シリーズヴェール生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3使用流体空気
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1500mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ヴェール 高さ1500mm

    ナプコインテリア
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
    仕様防炎加工品高さ(mm)1500迄タイプ無地(遮光タイプ)シリーズヴェール生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ヴェール 高さ1900mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ヴェール 高さ1900mm

    ナプコインテリア
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
    仕様防炎加工品高さ(mm)1900迄タイプ無地(遮光タイプ)シリーズヴェール生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
...