カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「mo-82」の検索結果

WA軸付砥石赤H
FSK(エフエスケー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367アズワン品番65-7799-30