カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mo-b02」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    X-ENERGY(エックスエナジー)

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(600mL)
    当日出荷
    環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
    容量(mL)600
  • どこでももちものスタンプ マイキャラ ロング メールオーダー式 シヤチハタ

    どこでももちものスタンプ マイキャラ ロング メールオーダー式

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様メールオーダー式寸法(mm)61.0×24.5×51.0質量(g)約20インク色書体丸ゴシック体印面サイズ(mm)9.5×46RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • エアーフィルター グレー ダイニチ工業

    エアーフィルター グレー

    ダイニチ工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 置台 本体色グレー・ベージュ用 ダイニチ工業

    置台 本体色グレー・ベージュ用

    ダイニチ工業
    1,799税込1,979
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(mm)545×455
  • エアーフィルター グレー ダイニチ工業

    エアーフィルター グレー

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
  • 置台 本体色グレー・ベージュ用 ダイニチ工業

    置台 本体色グレー・ベージュ用

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    1,999税込2,199
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D寸法(mm)575×500
  • 給油口フタ グレー ダイニチ工業

    給油口フタ グレー

    ダイニチ工業
    1,099税込1,209
    1個
    4日以内出荷
    付属品給油口パッキン付き適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
  • 鉄力あくあ F14 愛知製鋼

    鉄力あくあ F14

    愛知製鋼
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    植物に供給されやすい2価鉄と、バランス良く配合した微量要素を、手軽に供給することができます。花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。地表面に5%も存在する鉄ですが、大部分は植物にとって吸収されにくい3価鉄であり、欠乏症状が発生しやすい元素の一つとなります。「鉄力あくあF14」の鉄は植物が直接吸収できる2価鉄なので、早く吸収され、早く効果を発揮します。また、マグネシウム・マンガン・ホウ素・亜鉛・銅・モリブデンなど微量要素は、適量施用が重要で、少ないと欠乏症が発生し、多すぎると過剰症が起こるため、配合バランスが重要です。「鉄力あくあF14」は、微量要素を錯体キレートの形でバランス良く配合していますので、施用濃度と頻度を守れば手軽に、微量要素を供給することが出来ます。花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。【高機能液肥の混合について】。1原液同士での混合は沈殿が生じる場合がありますのでお控えください。2「液肥GB」は「ソイルマスター」 「バリカタ!」で”中和”後、他の高機能液肥と混合します。(最初に調合しておきます)。3次に「ホストップ」「ホスカル」「ホスマグ」の亜リン酸系を混合し、「ネイチャーエイド」「ALAーFeSTA」を順に混合します。4安定しないもの:「鉄力あくあF14」「マルチケーミン」など金属キレート剤は一番最後に混合します。
    成分【肥料】2価鉄 ・ Mg ・ Mn ・ B ・ Zn ・ Cu ・Mo を錯体キレート配合容量1L(1.1kg)、10L(11kg)pH2.5適合作物花、野菜
  • コレット カトウ工機

    コレット

    カトウ工機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷