カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 物流用品(4)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

アルミ製踏み台 ハンドル付
(55件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥35,253~税込¥38,778~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
ベースブロック
NACHI(不二越)¥35,253~税込¥38,778~1台翌々日出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)80
ニューカラーボード モーブ 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-MO バラ売り
トレード¥1,098税込¥1,2081枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5427アズワン品番67-8883-56
X-ENERGY(エックスエナジー)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(600mL)当日出荷環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。容量(mL)600
どこでももちものスタンプ マイキャラ ロング メールオーダー式
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷仕様メールオーダー式寸法(mm)61.0×24.5×51.0質量(g)約20インク色黒書体丸ゴシック体印面サイズ(mm)9.5×46RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エアーフィルター グレー
ダイニチ工業¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D
ブルーヒーター用本体カバー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番447-9751適合機種FM-196F、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
専用キャスター
ダイニチ工業¥5,990税込¥6,5891個当日出荷トラスコ品番447-9777適合機種FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D質量(kg)1.6アズワン品番64-8201-94
本体カバー
ダイニチ工業¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番449-8071適合機種FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670アズワン品番64-8201-92
置台 本体色グレー・ベージュ用
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,999税込¥2,1991個4日以内出荷適合機種FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D寸法(mm)575×500
ブルーヒーター用キャスター
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥5,790税込¥6,3691台6日以内出荷トラスコ品番447-9769適合機種FM-196F、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19Dアズワン品番64-8201-93
置台 本体色グレー・ベージュ用
ダイニチ工業¥1,799税込¥1,9791個4日以内出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(mm)545×455
エアーフィルター グレー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷適合機種FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D
給油口フタ グレー
ダイニチ工業¥1,099税込¥1,2091個4日以内出荷付属品給油口パッキン付き適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
ポンポンポンミィ ロング メールオーダー式
シヤチハタ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷たくさんのもちものにポンポンおせるシヤチハタ印(R)(。1)。紙・布・プラスチック・木・金属などに押せるおなまえ付けスタンプ。イラストを選び、「おなまえ」などの文字と組み合わせてスタンプにできます。水ににじまず、乾燥性に優れた油性インキを使用しています。ひらがな・カタカナは小学校で習う字形(学参フォント)を採用しています。付属の補充インキで繰り返しお使いいただけます。1 「シヤチハタ印」は、シヤチハタ株式会社の登録商標です。用途印面はイラストなしでもお作りできます。文字数はイラストの有無に関わらず最大11文字までお作りできます。印面はヨコ書きのみとなります。
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3250~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら