カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • 汎用モーター(2)
絞り込み
極数
  • 5
  • 2(25)
  • 3(4)
  • 4(85)
  • 6(22)
  • 9(1)
出力(kW)
  • 0.00466(1)
  • 0.232(1)
定格電圧(V)
  • DC5~23(1)
  • DC10.8~13.2(1)
  • DC12(1)
  • DC18(1)
取付方式
  • タップ(2)
電源
  • 直流(2)
ブランド
  • マブチモーター(2)
マブチモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
    用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
    用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
汎用モーターカテゴリ