カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
    • 汎用モーター(1)
    • インダクションモーター(18)
    • スピードコントロールモーター(2)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.001(2)
  • 0.003(3)
  • 0.004(2)
  • 0.006(6)
  • 0.0065(2)
  • 0.01(2)
  • 0.015(6)
  • 0.022(1)
  • 0.025(7)
  • 0.04(6)
  • 0.06(5)
  • 0.09(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
定格電圧(V)
  • AC100/115
  • 7.2(7)
  • AC100/200(10)
  • AC200/220(195)
  • AC100/110(6)
  • AC200/220/230(29)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC220/230(29)
  • AC110/115(11)
  • AC100(243)
  • AC200(245)
  • AC220(22)
  • AC400(11)
  • DC24/48(9)
  • DC1.5(7)
  • DC3(9)
  • DC6(29)
  • DC7.2(15)
  • DC12(166)
  • DC24(352)
電源
  • 単相(27)
減速比
  • 3(8)
  • 3.6(8)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7.5(8)
  • 9(8)
  • 12.5(7)
  • 15(8)
  • 18(8)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 36(8)
  • 50(8)
  • 60(8)
  • 75(7)
  • 90(7)
  • 100(8)
  • 120(8)
  • 150(7)
  • 180(7)
ブランド
  • オリエンタルモーター(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から13日以内出荷
極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90Wオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)70
超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーターオリエンタルモーター(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から16日以内出荷
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
7,787税込8,566
1個
7日以内出荷から36日以内出荷
適用ギヤヘッド:3GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mmオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷から61日以内出荷
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付オリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーター Kシリーズオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り