絞り込み
極数
- 4(4)
出力(kW)
- 0.003(1)
- 0.006(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.038(1)
- 0.05(2)
- 0.063(1)
- 0.095(1)
- 0.1(1)
- 0.126(1)
- 0.157(1)
- 0.2(1)
- 0.314(1)
- 0.4(7)
- 0.75(4)
定格電圧(V)
- AC100/200
- AC100/115(31)
- AC200/220(352)
- AC100/110(19)
- AC200/220/230(40)
- AC380/400/400/440(141)
- AC220/230(32)
- AC110/115(11)
- AC100(306)
- AC110(16)
- AC115(34)
- AC200(440)
- AC200~240(18)
- AC220(46)
- AC400(72)
- AC440(22)
- DC6(30)
- DC7.2(13)
- DC12(170)
- DC24(363)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付方式
- その他(1)
- フランジ取付(4)
- 固定脚(1)
- 脚取付(4)
電源
- 交流(2)
- 単相(14)
外被構造
- 防滴保護型(4)
防滴保護型
減速比
- 5(6)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(5)
- 80(5)
- 100(5)
- 120(5)
- 160(5)
- 200(5)
- 240(4)
- 300(4)
- 500(4)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 減速比をもっと見る
5・10・15・20・25・30・40・45・50・60・80・100・120・160・200・240・300・500・1000・1200・減速比をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター(4)
- 日東電工[モーター](2)
- 住友重機械工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- エスコ(1)
- ムライ機器(1)
- 一宮電機(1)
- 富士変速機(4)
- 日本オイルポンプ(2)
オリエンタルモーター・日東電工[モーター]・住友重機械工業・Panasonic(パナソニック)・NSK(日本精工)・omron(オムロン)・エスコ・ムライ機器・一宮電機・富士変速機・日本オイルポンプ
「mo-ta」の検索結果
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥32,980税込¥36,2781台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)
一宮電機(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
エスコ¥49,600税込¥54,5601台翌日出荷横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4
MINAS A6ファミリー サーボモータ
Panasonic(パナソニック)¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から61日以内出荷よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W
ムライ機器¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)
住友重機械工業¥53,980~税込¥59,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥229,800税込¥252,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)403.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)750圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)材質(ポンプ本体)黄銅ポンプ
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 15A 0.75kW(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.75kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式




![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)



![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192414-231214-02.jpg)