絞り込み
出力(kW)
- 0.0012(5)
- 0.0017(3)
- 0.0023(2)
- 0.0025(3)
- 0.0035(3)
- 0.0043(4)
- 0.0044(4)
- 0.0055(7)
- 0.006(2)
- 0.008(3)
- 0.011(3)
- 0.013(3)
- 0.017(3)
- 0.1(2)
- 0.2(9)
- 0.4(2)
- 0.75(5)
- 1.5(4)
- 2.2(2)
- 3.7(2)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/115(7)
- AC200/220(1)
- AC400/440(1)
- AC200/220/230(13)
- AC380/400/415(3)
- AC220/230(7)
- AC100(7)
- AC200(11)
- AC220(1)
- DC4.8(1)
- DC6(10)
- DC7.2(2)
- DC12(89)
- DC24(202)
取付方式
- その他(14)
- フェイスマウント形(5)
- フランジ取付(46)
- 中空軸(1)
- 脚取付(8)
電源
- 三相(20)
- 単相(7)
- 直流(281)
減速比
- 75
- 5(574)
- 10(658)
- 15(642)
- 20(549)
- 25(688)
- 30(754)
- 40(496)
- 50(733)
- 60(670)
- 80(384)
- 100(813)
- 120(559)
- 150(325)
- 160(353)
- 200(621)
- 240(240)
- 300(403)
- 450(234)
- 500(224)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- 日立産機システム(2)
- オリエンタルモーター(33)
- 住友重機械工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- SPG(7)
- エスコ(4)
- スリーピース(233)
- ツカサ電工(46)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- 椿本チエイン(6)
日立産機システム・オリエンタルモーター・住友重機械工業・Panasonic(パナソニック)・TAMIYA(タミヤ)・SPG・エスコ・スリーピース・ツカサ電工・マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(168)
RoHS10物質対応
「mo-ta」の検索結果

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,200~税込¥7,920~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から7日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75
TAMIYA(タミヤ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
ツカサ電工¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプ
ツカサ電工¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
ツカサ電工¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
ツカサ電工¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ
ツカサ電工¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
スリーピース¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
AO-8050 タミヤギヤヘッド K75
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比75:1