カテゴリ

  • メカニカル部品(80)
    • 汎用モーター(1)
    • インダクションモーター(22)
    • スピードコントロールモーター(17)
    • ギヤードモーター(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(38)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 住友重機械工業(17)
  • SPG(9)
  • ニッセイ(5)
  • 富士変速機(4)
  • エスコ(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
出力(kW)
  • 0.04
  • 0.006(48)
  • 0.015(53)
  • 0.025(65)
  • 0.05(46)
  • 0.06(66)
  • 0.09(64)
  • 0.1(306)
  • 0.2(389)
  • 0.4(367)
  • 0.75(180)
  • 1(58)
  • 1.5(187)
  • 2(53)
  • 2.2(136)
  • 3.7(108)
  • 5.5(100)
  • 7.5(99)
  • 11(90)
  • 15(84)
定格電圧(V)
  • AC100/115(7)
  • AC200/220(17)
  • AC100/110(4)
  • AC200/220/230(7)
  • AC220/240(2)
  • AC380/400/400/440(3)
  • AC380/400/415(1)
  • AC220/230(9)
  • AC110/115(3)
  • AC220/230/240(2)
  • AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
  • AC200/200/220/220/230(2)
  • AC200/200/260(1)
  • AC100(51)
  • AC115(4)
  • AC200(43)
  • AC220(6)
  • AC380(1)
  • DC48(1)
取付方式
  • その他(1)
  • フェイスマウント形(4)
  • フランジ取付(20)
  • 脚取付(14)
電源
  • 三相(31)
  • 交流(3)
  • 単相(49)
  • 直流(3)
三相・交流・単相・直流
減速比
  • 5(8)
  • 6(6)
  • 7.5(8)
  • 10(13)
  • 11(5)
  • 12.5(6)
  • 13(5)
  • 15(20)
  • 20(15)
  • 25(20)
  • 30(16)
  • 40(15)
  • 50(16)
  • 60(16)
  • 80(9)
  • 100(10)
  • 120(10)
  • 160(9)
  • 200(9)
  • 240(9)
5・6・7.5・10・11・12.5・13・15・20・25・30・40・50・60・80・100・120・160・200・240・減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アステロ インダクションモーター 住友重機械工業アステロ インダクションモーター住友重機械工業(4件のレビュー)
9,600税込10,560
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
8,398税込9,238
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1台
当日出荷から翌日出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ オリエンタルモータースピードコントロールパック(単体) SS31タイプオリエンタルモーター
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書タイプ有接点スピードコントロールパック電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(2件のレビュー)
11,800税込12,980
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター ユニット用モーター オリエンタルモータースピードコントロールモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から36日以内出荷
種類ステッピングモーター
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形オリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)オリエンタルモーター
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
9,990税込10,989
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ インダクションモーター 端子箱付住友重機械工業
12,500税込13,750特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 40W SPGインダクションモーター 40WSPG(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズオリエンタルモーター
9,798税込10,778
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリーズSCM
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付