絞り込み
出力(kW)
- 0.06
- 0.006(46)
- 0.015(50)
- 0.025(64)
- 0.04(78)
- 0.05(46)
- 0.09(65)
- 0.1(306)
- 0.2(396)
- 0.4(377)
- 0.75(172)
- 1(59)
- 1.5(184)
- 2(53)
- 2.2(130)
- 3.7(104)
- 5.5(91)
- 7.5(92)
- 11(83)
- 15(75)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/115(7)
- AC200/220(17)
- AC100/110(4)
- AC200/220/230(4)
- AC220/240(2)
- AC380/400/400/440(3)
- AC380/400/415(1)
- AC220/230(8)
- AC110/115(3)
- AC220/230/240(2)
- AC380/380/400/400/415/415/440/440(1)
- AC200/200/220/220/230(2)
- AC100(38)
- AC100~120(3)
- AC115(4)
- AC200(36)
- AC200~240(2)
- AC220(3)
- AC380(1)
- DC12/24/26(1)
取付方式
- その他(1)
- フェイスマウント形(4)
- フランジ取付(17)
- 脚取付(14)
電源
- 三相(29)
- 交流(4)
- 単相(39)
- 直流(1)
減速比
- 5(9)
- 6(6)
- 7.5(8)
- 10(14)
- 11(5)
- 12.5(6)
- 13(5)
- 15(21)
- 20(16)
- 25(20)
- 30(16)
- 40(15)
- 50(16)
- 60(16)
- 80(9)
- 100(11)
- 120(10)
- 160(9)
- 200(9)
- 240(9)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター(36)
- 住友重機械工業(16)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPG(8)
- コアレスモータ(1)
- ニッセイ(6)
- 富士変速機(4)
- 長谷川鉄工所(1)
オリエンタルモーター・住友重機械工業・Panasonic(パナソニック)・SPG・コアレスモータ・ニッセイ・富士変速機・長谷川鉄工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「mo-ta」の検索結果

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から14日以内出荷種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥11,400~税込¥12,540~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
インダクションモーター
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から43日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥14,300~税込¥15,730~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥20,500~税込¥22,550~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付
住友重機械工業¥14,400~税込¥15,840~1台3日以内出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
インダクションモーター 60W
SPG¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度重衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCモータ CP モータ
コアレスモータ(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷から13日以内出荷小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃