カテゴリ

  • メカニカル部品(305)
    • 汎用モーター(6)
    • インダクションモーター(1)
    • ギヤードモーター(252)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 4(2)
出力(kW)
  • 0.1
  • 0.006(48)
  • 0.015(53)
  • 0.025(65)
  • 0.04(80)
  • 0.05(46)
  • 0.06(66)
  • 0.09(64)
  • 0.2(389)
  • 0.4(367)
  • 0.75(180)
  • 1(58)
  • 1.5(187)
  • 2(53)
  • 2.2(136)
  • 3.7(108)
  • 5.5(100)
  • 7.5(99)
  • 11(90)
  • 15(84)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(132)
  • AC100/110(1)
  • AC380/400/400/440(76)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC220/230/240(1)
  • AC100(15)
  • AC160(2)
  • AC175(1)
  • AC180(1)
  • AC200(41)
  • AC200~220(1)
  • AC220(2)
  • AC400(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
  • その他(1)
取付方式
  • その他(2)
  • フェイスマウント形(16)
  • フランジ取付(163)
  • ベース取付(2)
  • 固定脚(1)
  • 脚取付(113)
電源
  • 三相(234)
  • 交流(27)
  • 単相(19)
  • 直流(6)
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
  • 防滴保護型(1)
全閉外扇型・防滴保護型
減速比
  • 5(128)
  • 10(143)
  • 15(152)
  • 20(146)
  • 25(149)
  • 30(143)
  • 40(147)
  • 45(47)
  • 50(142)
  • 60(141)
  • 80(137)
  • 100(140)
  • 120(136)
  • 160(139)
  • 200(141)
  • 240(86)
  • 300(46)
  • 600(46)
  • 900(38)
  • 1200(48)
5・10・15・20・25・30・40・45・50・60・80・100・120・160・200・240・300・600・900・1200・減速比をもっと見る
ブランド
  • 三菱電機(32)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 日東電工(6)
  • 富士電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ニッセイ(153)
  • 富士変速機(44)
  • 住友重機械工業(17)
  • omron(オムロン)(11)
  • シグマー技研(11)
  • 山洋電気(5)
  • 三木プーリ(4)
  • 安川電機(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • エクセン(2)
  • 三相電機(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
  • FURICO(1)
三菱電機・オリエンタルモーター・日東電工・富士電機・Panasonic(パナソニック)・ニッセイ・富士変速機・住友重機械工業・omron(オムロン)・シグマー技研・山洋電気・三木プーリ・安川電機・椿本チエイン・エクセン・三相電機・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・FURICO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLHシリーズオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)24
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
44,980税込49,478
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
振動モータ エクセン振動モータエクセン
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
GTR-AR・APG タイプ ニッセイGTR-AR・APG タイプニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
振動モータ FURICO振動モータFURICO
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側