カテゴリ
- 物流用品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(14)
- 科学研究・開発用品(6)
- 梱包用品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- メカニカル部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 切削工具(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(143)
- SMC(12)
- 河村電器産業(7)
- Canon(5)
- RS PRO(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- CKD(3)
- 椿本チエイン(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- カトウ工機(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- JUKI(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アーム[作業工具](1)
- オープン工業(1)
- 工進(1)
- 三友(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mo100」の検索結果

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製
(126件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
MO-100スイッチ
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種SFP-2518など適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など部品番号28011002
モリオイルスプレーF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王
Y'sGOD¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材鉄・ステンレス
引込計器盤用キャビネット MO
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
河村電器産業¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から22日以内出荷表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ミシン押さえプロキット
JUKI¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。用途MO10006用セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押えタイプメーカー純正品対応機種MO-1000M/MO-1000ML
スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)
ホッチクス Vaimo11Flarme
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
名刺ラベル
(50件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(100シート)ほか当日出荷パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。 一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。 『ミシン目入り』で切るのが簡単。材質紙色白サイズA4白色度(%)92印刷両面紙厚(mm)0.21ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186面付10面印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)![モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583528-190529-02.jpg)
モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML
Merck(メルクミリポア)¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷種別Mo CertiPUR 170227 100MLアズワン品番61-0321-38危険物の類別非危険物
荷造りひも 100m
サンフレイムジャパン(2件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。![モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583984-190529-02.jpg)
モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML
Merck(メルクミリポア)¥18,399税込¥20,2391個欠品中種別サーティピュア 170334 100MLアズワン品番61-0321-88危険物の類別非危険物
ベーシックつづりひも100
デビカ¥599税込¥6591個当日出荷45cm、丈夫なセル先 100本入り コピー用紙300枚まで綴じられます材質本体:ポリエステル・綿 先端:樹脂フィルム(セル加工)質量(g)113(包装資材含む)長さ(cm)45
MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977アズワン品番65-7749-86
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
まもるくん 音声用 引き紐 100本セット
能美防災¥14,980税込¥16,4781セット(100本)翌日出荷取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。全長(mm)820色白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)100![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011944-150415-02.jpg)
日鋼用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071アズワン品番65-7751-81
























![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)


![モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583528-190529-02.jpg)



![モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583984-190529-02.jpg)







![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011944-150415-02.jpg)