カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(76)
- 河村電器産業(6)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- アイシー(2)
- セブンティエイト(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 多摩電子(1)
- シンコール(1)
- コイズミファニテック(1)
- MOTION(モーション)(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
「mo101」の検索結果

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥9,698税込¥10,6681個当日出荷溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
河村電器産業¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から21日以内出荷表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP44色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
引込計器盤用キャビネット MO
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷引込計器用ボックス有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
河村電器産業¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から7日以内出荷表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ