「model 9160」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2200用携帯ケース 共立電気計器

    2200用携帯ケース

    共立電気計器
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO

    コンパクトツールケース(携帯電話用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
    材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • スマート小物ケース ワーカーズレーベル

    スマート小物ケース

    ワーカーズレーベル(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
    材質(カラビナ)アルミニウム
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    488税込537
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)326幅(mm)133奥行(mm)89