カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「model2031」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器キュースナップ ACクランプメーター共立電気計器(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
電気測定カテゴリ
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
"model2031" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷