カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「model2433r」の検索結果

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
共立電気計器(9件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から11日以内出荷高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
キュースナップ ACリーククランプメーター
共立電気計器取扱い終了高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。周波数切換スイッチ付。AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切換。データホールドスイッチ付。ピークホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実行値指示(MODEL2433R)付属品9052(携帯用ケース)、単4乾電池R03×2、取扱説明書測定範囲40/400mA/400A質量(g)約270(電池含む)耐電圧AC3700V/1分間連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2周波数範囲20Hz~1kHz(40Hz~1kHz:400A)外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz)±1%rdg±5dgt(40/400mA)±1%rdg±5dgt(0~300A)±2%rdg(300.1~399.9A)交流電流(WIDE)±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)±1%rdg±5dgt(40/400mA)(50/60Hz)±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)±1%rdg±5dgt(0~350A)(50/60Hz)±5%rdg(40Hz~1kHz)±2%rdg(350.1~399.9A)(50/60Hz)