カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mohawk」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドカラーエポキシパテ MOHAWK

    ウッドカラーエポキシパテ

    MOHAWK(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(57g)
    当日出荷
    強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
    用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填仕様(切削可能時間)15-30分材質エポキシ樹脂寸法(mm)Φ2.5×200硬化時間(分)開始/2~5完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
  • 3 in 1 リペアスティック MOHAWK

    3 in 1 リペアスティック

    MOHAWK(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂
    用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物
  • ウルトラボンドマーカー MOHAWK

    ウルトラボンドマーカー

    MOHAWK
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10mL)
    4日以内出荷
    マーカー形状でタッチアップして使用する、新しいタイプの艶調整剤です。 水性で臭いもなく、環境にも優しいです。 スプレーを使い慣れていない方や、最小範囲で艶調整・コーティング作業をしたいというときにお奨めです!
    主成分水、アクリル樹脂など危険物の類別非危険物
  • プロマークⅡ MOHAWK

    プロマークⅡ

    MOHAWK
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。半透明なので、木目を生かした補修ができます。重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具の。すり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。
    用途木部補修、家具補修容量(mL)10.5タイプノンブリードメーカーモホーク主要材質ポリケトン樹脂主成分エタノール主な用途木部補修、家具補修使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)

    超高速・オートフォーカスコードリーダ

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    3日以内出荷
    移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応。ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
    仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素