カテゴリ
- 作業工具(109)
- ポンチ(10)
- チゼル(7)
- てこ(6)
- タガネ(7)
- バール(25)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- ケレン棒(6)
- スクレーパー(3)
- 切削工具(49)
- はつり工具(47)
- 電動工具(17)
- はくり/はつり工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 水廻り用開閉工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 農業機械(16)
- 事務用品(11)
- 制御機器(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 医療(9)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 厨房用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 農具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)(210)
- マイゾックス(15)
- 東邦歯科産業(8)
- 馬印(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- シンワ測定(3)
- ユニット(3)
- 友屋(3)
- マルアイ(2)
- デビカ(2)
- HEIKO(2)
- トーグ安全工業(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- カネ大白木屋(2)
- 三恵社(2)
- トレード(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mokuba」の検索結果

センターポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷正確な穴あけ加工の必需品です。用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
フラットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。用途ハツリ・剥がし作業に最適!
ミニテコ
Mokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
モクバ印 ナイロンコード プロ
Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。用途草の刈り取り作業。材質ナイロン色黄太さ(mm)2.4
カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
電動ハンマー用カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
ごくかるバラシバール
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
ピンポンチセット8PCS
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
カットケレン
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入