カテゴリ
- 安全保護具(2)
- 耳栓(2)
絞り込み
NRR値
- 25
- 20(1)
- 22(1)
- 24(3)
- 27(10)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(3)
- 33(13)
コード
- あり(1)
- なし(1)
材質
- エラストマー(2)
規格
- JIS T8161 EP1 適合(2)
色
- グリーン(2)
ブランド
- Moldex(モルデックス)(2)
Moldex(モルデックス)
「moldex」の検索結果

COMETS再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
COMETS再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3127色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値25