カテゴリ
- 安全保護具(10)
- 耳栓(10)
絞り込み
NRR値
- 27
- 20(1)
- 22(1)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(3)
- 33(13)
コード
- あり(6)
- なし(5)
ケース
- あり(3)
- なし(1)
材質
- エラストマー(10)
規格
- ANSI 規格適合(6)
- JIS T8161 EP1 適合(6)
色
- グリーン(3)
- グレー(2)
- パープル(1)
- ブルー(1)
- 迷彩色(2)
グリーン・グレー・パープル・ブルー・迷彩色
ブランド
- Moldex(モルデックス)(10)
Moldex(モルデックス)
「moldex」の検索結果

Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
再使用可能耳せん アルファ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥379税込¥4171組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードありNRR値27dB
再使用可能耳せん アルファ コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥279税込¥3071組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードなしNRR値27dB
再使用可能耳せん ブルーロケッツ
Moldex(モルデックス)¥529税込¥5821組当日出荷簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用トラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色青サイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12NRR値27ケースなし
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4747色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27ケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3101色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27
再使用可能耳せん アルファ
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥489税込¥5381組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4755色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値27ケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥439税込¥4831組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4739色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27