カテゴリ

  • 安全保護具(13)
    • 耳栓(13)
絞り込み
NRR値
  • 33
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 27(10)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(3)
コード
  • あり(5)
  • なし(8)
ケース
  • なし(1)
材質
  • PVCフリー(1)
  • ウレタン(9)
規格
  • ANSI 規格適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(5)
  • イエロー(1)
  • グリーン(7)
  • 迷彩色(3)
イエロー・グリーン・迷彩色
ブランド
  • Moldex(モルデックス)(13)
Moldex(モルデックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moldex」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(24件のレビュー)
    68税込75
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • 耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)

    耳栓 Goin' Green

    Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)
    53税込58
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
    NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
  • Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)

    Pura-Fit コードなし

    Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)
    58税込64
    1組(2個)
    当日出荷
    100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33
  • 耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)

    耳栓 Camo Plug

    Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)
    68税込75
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
    NRR値33カモ遮音値(dB)33
  • PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)

    PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー

    Moldex(モルデックス)
    13,980税込15,378
    1台(250組)ほか
    当日出荷
    どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
    NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
  • 使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    カラフルなマーブル色です。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
  • 使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1組(2個)
    当日出荷
    耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタングリーンマーブルコードなしNRR値33dB
  • 使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • 使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
  • スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)

    スパークプラグ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    77税込85
    1組
    当日出荷
    柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
  • メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)

    メテオ エコステーション 詰替え

    Moldex(モルデックス)
    23,980税込26,378
    1本(500組)
    当日出荷
    ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
  • メテオ エコステーション スターターキット Moldex(モルデックス)

    メテオ エコステーション スターターキット

    Moldex(モルデックス)
    24,980税込27,478
    1本(500組)
    当日出荷
    ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)343ソリッドグリーン質量(g)920奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
  • コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス)

    コード付きスパークプラグ プラグステーション

    Moldex(モルデックス)
    14,980税込16,478
    1箱(150組)
    当日出荷
    どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
moldex 耳栓特集
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
"moldex" NRR値:33 【通販モノタロウ】