カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「molex 1396」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
Molex プラグハウジング 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
769税込846
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex プラグハウジング 03-09-1032 5.03mmピッチ 3極 1列 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング 03-09-1032 5.03mmピッチ 3極 1列日本モレックス(molex)
73,980税込81,378
1袋(3000個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス高さ = 7.6mm結線方法 = 圧着定格電流 = 14A表面処理:コンタクト = 錫ハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acシリーズ番号 = 1396長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)
249税込274
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り) 日本モレックス(molex)Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジングピッチ(mm)4.8
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
1625シリーズ 日本モレックス(molex)1625シリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1個
当日出荷
Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン寸法(mm)11.3×7.6×19.84 mm質量(g)30