カテゴリ

  • 制御機器(20)

「molex 560124」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
489税込538
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DuraClik ISLコネクタハウジングシリーズ = DuraClik ISL最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 560124Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック 日本モレックス(molex)Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MicroClasp, MUO 2.5 端子 日本モレックス(molex)MicroClasp, MUO 2.5 端子日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
499税込549特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000日本モレックス(molex)
179税込197
1箱(10個)
当日出荷
仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000日本モレックス(molex)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000日本モレックス(molex)
329税込362
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号502438併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271日本モレックス(molex)
859税込945
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数4シリーズDuraClik定格電圧(V)125表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号502352シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671日本モレックス(molex)
809税込890
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数6シリーズ53398定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.6シリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 53253-0670日本モレックス(molex)
379税込417
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254ピッチ(mm)2極数6シリーズ53253定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 55917-1410 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 55917-1410日本モレックス(molex)
999税込1,099
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様2列垂直ヘッダピッチ(mm)2極数14シリーズMicroClasp定格電圧(V)250行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号55917シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000日本モレックス(molex)
999税込1,099
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade最大電流(A)1適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000日本モレックス(molex)
989税込1,088
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号50148併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53261-0271 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53261-0271日本モレックス(molex)
379税込417
1箱(5個)
当日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371日本モレックス(molex)
239税込263
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合ピッチ(mm)2.54極数4シリーズSL定格電圧(V)250表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号70543シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数8シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53047-0910 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53047-0910日本モレックス(molex)
279税込307
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53047シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート