カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電磁弁・電動弁(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- スプレーノズル・エアーノズル(1)
- 事務用品(19)
- 厨房用品(11)
- 安全標識(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 安全保護具(9)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- ヘルスケア(4)
- 日用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 理美容(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- ベン(7)
- いけうち(1)
- 神子島製作所(桃印)(12)
- エフピコチューパ(10)
- ユニット(9)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- SK11(4)
- エーモン(3)
- サクラクレパス(3)
- シヤチハタ(3)
- 日進医療器(3)
- クラシエホームプロダクツ販売(3)
- タカ印(ササガワ)(3)
- エスコ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- 谷沢製作所(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- マルアイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「momo」の検索結果

山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ
いけうち¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。用途洗浄、冷却、消泡圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/2材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
勝野式 トリプルX 膝・腰・軽サポート
メイダイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷スポーツドクター勝野浩監修のスパッツタイプのサポーター。テーピング理論に基づく着圧サポートラインにより歩行を楽にします。腹圧を上げる事で腰に掛かる負担が減り、骨盤を引き締める事で腰周りの筋肉を安定させます。膝のお皿を下からしっかり支え、膝のグラつきを抑えるので歩行がスムーズになります。大腿四頭筋をサポートするXラインが太ももを引き上げ、足の上げ下げを軽くします。薄手なのでアウターにひびきにくい。クロッチ部分は綿混素材で、一枚履きもOK用途下半身サポーターとして。着圧/スパッツ/サポーター/レディース/矯正下着/補正下着/骨盤/引き締め/太もも/腰/膝サポーター/ひざサポーター/腰サポーター/膝用サポーター/腰用サポーター材質ナイロン90%、ポリウレタン10%
エルモ医療サポーター薄手 太もも
日進医療器¥759税込¥8351個当日出荷保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保湿繊維を肌面に使用。 ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。 遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。 圧迫感の少ないソフトな締め心地です。 ビジネス・スポーツ・レジャーなど様々なシーンで装着可能なオールマイティサポーターです。材質指定外繊維、遠赤ポリエステル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズフリー適合部位太もも太もも周り(cm)34~50
塩レモンキャンディ1kg
桃太郎製菓(1件のレビュー)¥2,690税込¥2,9051袋(1kg)当日出荷瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合原材料水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用マッチ 桃印
日東社(15件のレビュー)¥279税込¥3071個ほか当日出荷家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。 毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
ノンスリップ NS-200 桃
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個(11g)当日出荷書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などにグリーン購入法適合色ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93繰り返し・詰め替え対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式
ベン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイーブ ボディソープ 桃の葉エキス配合
クラシエホームプロダクツ販売(1件のレビュー)¥519税込¥5711個(760mL)当日出荷家族みんなで使えるボディソープ。みずみずしく、うるおう素肌に。やさしいピーチソープの香り。シリーズナイーブ商品タイプ詰替(2回分)
ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合)
クラシエホームプロダクツ販売(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個(530mL)ほか当日出荷桃の葉エキス(うるおい成分)配合。なめらか素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。シリーズナイーブ使用場所浴室
消えないマーカー中字桃 袋
不易糊工業(フエキ)¥159税込¥1751本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色蛍光ピンク性質不透明油性線の太さ中字
アルコールPマーカー太字桃
uni(三菱鉛筆)¥309税込¥3401本当日出荷インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングルインク色桃入数1線の太さ太字
鳳皇 半股引きゴム 3460
村上被服¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から5日以内出荷古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。 祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。 粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。混率(%)綿100
低背ヒューズ電源(2股)
エーモン(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
A4 こいもも 20枚入
長門屋商店¥559税込¥6151パック(20枚)当日出荷色こいももサイズA4紙質色画用紙坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
防水ゴムタビ GT-01股付
力王(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481足当日出荷から4日以内出荷防水。サイドファスナーで足にぴったりフィット。ゴム底の両側サイド巻き上げ補強で安定感抜群。メッシュ素材でサラサラの履き心地。用途ぬかるんだ場所や雨の日の作業に形状ハイカット色ブラック種類作業靴靴タイプ足袋長さ(cm)約29(L)材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約460(Lサイズ)機能防水
桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ
エフピコチューパ¥1,198税込¥1,3181セット(50枚)当日出荷モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。補強リブによりつぶれにくいです。フタが外れにくいボタンかん合です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね可能です。用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。材質A-PET
ペルティエ素子(サーモモジュール)
フェローテック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷腿ベルトの内垂れを解消用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664![[桃] 油性ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50283878-180220-02.jpg)
[桃] 油性ペイントマーカー(10本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511個(10本)当日出荷速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。インク色桃商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MR-9寸法(Φ×Lmm)15.1×143インク油性入数10本線の太さ中字
チューブ袋 しん重もん
クリロン化成(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100枚)当日出荷0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。厚さ(mm)0.065材質NY/接/NY/接/PE
キーホルダー名札 15個入 桃
ソニック¥999税込¥1,0991パック当日出荷カギやいろんな小物に取りつけカンタン。使い勝手のいいキーホルダー名札。寸法(mm)表示スペース:15×41 中紙:18×43
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,429税込¥1,5721個当日出荷入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
桃太郎旗 架空線注意
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-4802材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容架空線注意
桃太郎旗 熱中症を防ごう!
ユニット(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。 熱中症対策啓蒙表示として最適です。表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫取付左5箇所、上部3箇所チチ付材質ポンジトラスコ品番485-3032質量(g)60縦(mm)1500横(mm)450
アルコールPマーカー細字桃
uni(三菱鉛筆)¥199税込¥2191本当日出荷インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングルインク色桃入数1線の太さ細字
ミニ平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
ププレ 抗菌ネット包帯 頭・太もも
日進医療器¥299税込¥3291個当日出荷おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。 抗菌・防臭糸「BayRich」使用。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 安心の国内奈良工場製。包帯種類ネット包帯材質ポリエステル、綿、ポリウレタンタイプあたま・太もも用寸法(cm)12.5×28
ハンドクリームももの花
オリヂナル¥279~税込¥307~1個(25g)ほか当日出荷ハンドクリームももの花は桃の葉エキス・オリーブ油・ビタミンEおよびC誘導体・アラントイン配合の油性タイプで荒れたお肌をしっかりガードします。ひび・あかぎれ・肌あれ・かみそりまけにも、すぐれた効きめがあります。水仕事の前後・お風呂あがりによくこすりこみますと効果的です。おやすみ前につけ、よくマッサージしますと朝のお目覚めにはスベスベしたお肌になります。男性のひげそり後にもお使いください。医薬品医療機器等法医薬部外品
桃太郎・桃子専用飛散防止カバー
みのる産業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個欠品中充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。仕様通電:2口合計5V/3A迄対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C![作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839998-230829-02.jpg)
作品収納バック大不織布製 薄桃
アーテック[学校教材・教育玩具]¥91税込¥1001枚当日出荷軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。豊富なカラー展開のあるシリーズです。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:455×655mm用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)455×655色薄桃種類手提げ袋入数(枚)1
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 熱中症に注意
ユニット¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ仕様内容:熱中症に注意!!WBGT値の低減 巡視 声かけ 寸法(mm):1500×450 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-0094アズワン品番65-3359-13
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。種類蓄圧式タンク容量(L)18質量(kg)4圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
























![[桃] 油性ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50283878-180220-02.jpg)













![作品収納バック大不織布製 薄桃 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839998-230829-02.jpg)