カテゴリ
- テープ(3)
- 補修・シーリングテープ(1)
絞り込み
基材
- その他(1)
テープ幅(mm)
- 40(2)
- 50(1)
- 70(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.025(1)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(17)
- 50(4)
- 100(1)
特長
- 気密(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
色
イエロー(3)
ブラック(2)
黒×黄(1)
イエロー・ブラック・黒×黄
ブランド
- 古藤工業(Monf)(3)
古藤工業(Monf)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「monf」の検索結果

フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥36,980税込¥40,6781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)色イエロータイプ難燃テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
すべり止めテープ
古藤工業(Monf)¥44,980~税込¥49,478~1箱(18巻)5日以内出荷手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応