カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • モンキーレンチ(18)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • スーパーツール(1)
  • KENOH(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
  • H&H(2)
  • エスコ(1)
  • SATA(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Ampco(1)
  • IREGA(1)
  • iHelp(1)
  • WIZ'A(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
最大口開き(mm)
  • 29
  • 13(21)
  • 20(29)
  • 24(91)
  • 25(21)
  • 26(13)
  • 28(14)
  • 30(104)
  • 32(30)
  • 34(41)
  • 36(84)
  • 38(42)
  • 43(21)
  • 44(14)
  • 46(23)
  • 53(13)
  • 150(18)
  • 200(21)
  • 250(19)
  • 300(16)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(9)
  • 260~280未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monnki」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ KENOHモンキーレンチKENOH(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボルトやナットの締め緩めに!便利な目盛り付き!鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
モンキーレンチ iHelpモンキーレンチiHelp
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)モンキレンチMCC(松阪鉄工所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から5日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ SIGNET(シグネット)モンキーレンチSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
5ヶ入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
広口モンキーレンチ 黒染 SATA広口モンキーレンチ 黒染SATA
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染めブラック
モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)モンキーレンチPROXXON(プロクソン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
シルバー
防爆絶縁モンキーレンチ Ampco防爆絶縁モンキーレンチAmpco
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
250mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ250mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
口幅(mm)29全長(mm)250エスコ品番EA530H-250質量(g)560使用温度(℃)-20~70
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
モンキーレンチ IREGAモンキーレンチIREGA
3,398税込3,738
1丁
翌日出荷
ヨーロッパ産の鋼を使用した耐久性の高いモンキーレンチです。
材質合金鋼、表面処理:クロムメッキ
グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]グリップ付モンキーレンチトップマン[工具・金物]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
握りやすく作業性抜群
モンキーレンチカテゴリ