カテゴリ

  • 作業工具(24)
    • モンキーレンチ(20)
絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • トップ工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KTC(2)
  • エスコ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • IREGA(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • TAURUS(1)
  • HAMACO(1)
最大口開き(mm)
  • 46
  • 13(21)
  • 20(29)
  • 24(91)
  • 25(21)
  • 26(13)
  • 28(14)
  • 29(19)
  • 30(104)
  • 32(30)
  • 34(41)
  • 36(84)
  • 38(42)
  • 43(21)
  • 44(14)
  • 53(13)
  • 150(18)
  • 200(21)
  • 250(19)
  • 300(16)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(11)
  • 350~400未満(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monnki」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
エコワイド トップ工業エコワイドトップ工業(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
軽い・薄い・コンパクト・狭い場所・高所作業に最適。
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)トップ工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆モンキーレンチ TAURUS防爆モンキーレンチTAURUS
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 口開き寸法がわかる目盛付です。 機能から生まれたデザインも魅力です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製モンキーレンチBAHCO(バーコ)
41,980税込46,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)エコモンキレンチワイドMCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
ブロードモンキレンチ HIT(ヒット)ブロードモンキレンチHIT(ヒット)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
軽く、薄く、広い口開きが特長です。天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
46x375mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ46x375mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
23,500税込25,850
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1410口幅(mm)46アズワン品番64-2219-01
ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングモンキーレンチBAHCO(バーコ)
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)エスコ
7,260税込7,986
1丁
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼全長311質量(g)604先端厚さ(mm)8口幅(mm)46呼び長さ(mm)300アズワン品番64-7865-19
軽量モンキーレンチ IREGA軽量モンキーレンチIREGA
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾルシルバー先端厚さ(mm)2.5
アジャスタブルレンチ+バルブレンチ BAHCO(バーコ)アジャスタブルレンチ+バルブレンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
最大口開き(mm)46全長(mm)254トラスコ品番497-9672材質特殊工具鋼質量(kg)6.21
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材【グリップ】ブルー口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
軽量モンキーレンチ IREGA軽量モンキーレンチIREGA
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼シルバー
375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) エスコ375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1415口幅(mm)46
モンキーレンチ HAMACOモンキーレンチHAMACO
54,980税込60,478
1丁
6日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
材質仕上げ:ステンレススチール
モンキーレンチカテゴリ