カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 家電(3)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- トンボ鉛筆(5)
- TICT(4)
- TULALA(ツララ)(4)
- VISHAY(3)
- RICOH(リコー)(2)
- Vesrah(2)
- ラスタバナナ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- アラデン(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- タマハシ(1)
- ツァイス(ZEISS)(1)
- brembo(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- KC(1)
- フジノライン(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
「mono004」の検索結果

ツールセット 45pcs
(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(45点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67
141ハイテク水中糸MONO 30m+別サイズ4m付き
フジノライン¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷ナイロンより重く、メタル系より軽い 高強度のハイテクライン 泳がせ釣りから引き釣りまで、釣りのスタイルを選ばず、オールマイティに対応出来る使いやすい水中糸。 たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を4m分付属し釣り場の対応力を高めています。 直線強力はメタル以上 吸水が無く、水切れ抜群 伸びが無く高感度 MONOライン(単線)のため水切れが抜群 比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間) たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属色ダークグレーひも・糸種類水中糸
ピックツール
(77件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
ERETTO ”mono” 電気圧力鍋3.0L(18cm・4合炊)
タマハシ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷加熱時間をスイッチ操作でラクラク調整。圧力調理で時短料理!。白米・玄米・煮込みメニューがワンボタン!その他はお好み調理で時間を選択して加熱します。内鍋はフッ素加工(取り外し可)なのでお手入れ簡単。30種類の豊富なメニューが掲載されたレシピブック付きです。セット内容電気圧力鍋・内鍋・しゃもじ・ガラスフタ・水滴受け・計量カップ・お掃除ピン材質本体:ステンレス・ポリプロピレン、鍋:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)約310×290×280容量(mL)3000(調理容量2000)質量(g)約3500消費電力(W)750コード長さ(m)約1.4圧力(kPa)58
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き
ラスタバナナ¥869税込¥9561個当日出荷本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V
VISHAY¥749税込¥8241袋(25個)翌々日出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K103K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5V
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K472K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆モノJ
トンボ鉛筆¥51税込¥561本翌々日出荷から4日以内出荷鉛筆MONOシリーズの事務・学習用ベーシックモデル。濃く、細い線が安定して書けます。軸の形状六角軸幅(mm)8奥行(mm)176高さ(mm)8主な用途事務・学習用
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
ディスクブレーキパッド(Trail)
Vesrah(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
鍵盤ハーモニカバッグ
KC¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷様々な鍵盤ハーモニカに対応したスタンダードサイズ。外から見えない場所にあるから安心な「お名前記載枠」。 持ち運びもラクラクな「手提げ」「肩掛け」の2-Way仕様。教科書やリコーダーも収納可能なA4サイズポケット搭載。寸法(縦×横)(cm)22×49マチ(cm)7
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)
TULALA(ツララ)¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷沖に回遊する5キロクラスを激しく反応させるヘビーメタルバイブの釣りから生まれた、シャープでヘビーなモンストロ。今回のリニューアルモデルは、前”モンストロ74”を引き継ぎ、グリップ周りのデザインチェンジと、同じ使用感のアンサンドブランクに変更。今までのモンストロ74と同じ使用用途で、各性能を更に進化させました。年間を通して琵琶湖に通い続けるKENTAピーターNAKAGAWAが、冬のメタルバイブを始め、オールシーズンの各シュチュエーションでの使いやすさを追究し開発された、琵琶湖におけるバーサタイルロッドです。サスペンドミノーのステイ中に出るバイトを絡めとる柔軟なティップレスポンスを持ちながら、縦裁きのメタルバイブの3/8~1ozまでをしっかりショートピッチで動かせる。なおかつ、極めてユックリとした2ozクラスのビッグベイト、ウェイテッドなどのデッドスローにも使用可能。更に、絶妙なグリップレングスとブランクスのバランスで、使い手が驚くほどの遠投性能を実現しています。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'4"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2、Rod:171寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:30
TRUITE Sorcier(トリュテ ソルシェ)
TULALA(ツララ)¥47,980税込¥52,7781本欠品中用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):5.2●Mono Line (lb ,MAX):~4●PE (# ,MAX):0.6質量(g)Cast:~5、Rod:66寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:10.5
SRAM EXR
TICT¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
El Horizonte(エルホリゾンテ)
TULALA(ツララ)¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:~120、Rod:275寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
JAZIL(ジャジル)
TULALA(ツララ)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷リアグリップは23.5cmと短めの設計に。野池のオーバーハングやバックスペースが無いような狭い場所で、サイドハンドキャストやフリッピングを多用するシーンに適した長さとなっています。ミディアムクラスのレギュラーファーストは、あらゆるルアーに対応可能。10g程度のトップウォーターから50gまでのビッグベイトまで使えるオールラウンダーに仕上がっています。ティップはボトム系の釣りでも操作しやすい程度の張りがあり、ラバージグやテキサスなどの釣りにも対応します。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):20●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:10~50、Rod:198寸法(cm)Folded Length:84、Rear Grip Length:23.5
MINIMALISM LIBERTE
TICT¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!構造【ティップ】チューブラー
SRAM MSR Amateras 天照
TICT¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷MSR-62XSSは壱岐島の漁師アングラー長嶋博雅(通称アジガミ)監修モデル。長さ13cm、先径0.7mmのハードソリッドティップを搭載し、幅広いウェイトのジグヘッド単体はもちろん、ライトメタルジグ・鉄板バイブといった鉛主体のルアー でもメリハリのある動きを演出できるエクストラファーストアクション。 これ一本で、内湾・外湾を問わずディープからシャローに刺す尺クラス~ギガアジまで対応可能。仕様【Close】97.2cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)1~3.5lb【Line】(PE/号)#0.15~0.4【Rig wt.(g)】1~4【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)57.6
26 BRS
JACKALL(ジャッカル)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ショアソルトの「今」を捉えたモデルチェンジ。常にアップデートされ進化していく現代のショアソルトゲームに合わせたフルモデルチェンジ。全11モデルのラインナップにはブレード系ジグやメタルバイブなどの巻きに特化したモデルやチニング対応モデル、エギング対応モデルなど前モデルになかった昨今のショアソルトにアジャストした機種を揃えアングラーをサポートします。継数(本)2pcs
A4カラーレーザー複合機 RICOH P C370SF
RICOH(リコー)¥114,800税込¥126,2801台7日以内出荷連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4.3インチカラータッチパネル、FAX、スキャナー仕様●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):360×410×429(mm)●印字速度(モノクロ):32PPM●最大消費電力:1350W●両面印刷:あり●シリアル:なし●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●エコリーフ:登録●スリープ時消費電力:0.35W●印字速度(カラー):32PPM●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●国際エネルギースター:登録●印字色:カラー●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A4●その他インターフェース:無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、拡張プリントサーバー●メモリ(標準):2GB備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)26200HDD標準:32GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
AC充電器 ケーブル直付
ラスタバナナ¥1,437税込¥1,5811個6日以内出荷本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
簡易PAセット
YAMAHA(ヤマハ)¥95,980~税込¥105,578~1セット6日以内出荷コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
IC-74TFL-Sis
TICT¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷IC-74TFLは小回りの効くレングスを活かした操作性に加え、ミドルネームのフルロック、にもあるようにデカメバルをパワーでねじ伏せられる一本。1.5g~のジグヘッド、メバルプラグ全般、フロートの15g程度まで、ティップとベリーにパワーを持たせつつ相反する反発力でしっかりとキャスト、小さいルアーの操作、大型魚への対時を高次元で体現する。仕様●ライン(MONO):#0.3~0.6●リグウェイト(g):リグ:1.5~15●全長(ft / cm):7'4"(223)タイプティップ:チューブラー自重(g)83.5元径(mm)8.26継数(本)2pcs仕舞(cm)114.5先径(mm)1.05
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5V
VISHAY¥93,980税込¥103,3781セット(4000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K104K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
マトリクスプロセッサー
YAMAHA(ヤマハ)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷メモリー数:50 ミキサー部:(Input)8Mono + 3Stereo + 2EffectReturn + 8Insert /(Output)8Mono InputCh機能:Mono CH:3-band PEQ、Comp、Gate、Auto Gain Control、Feedback suppressor(only available in ch 1-4)/ Stereo CH:3-band PEQ、Comp、Auto Gain Control OutputCh機能:R仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-53
A4カラーレーザープリンター RICOH P C375
RICOH(リコー)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm)備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)29900HDD標準:4GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)