カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「mos5c361j」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から15日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気