カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- マウス(4)
絞り込み
接続方式
- 有線(2)
- 無線(1)
電源
- 充電式(1)
無線通信方式
- Bluetooth(1)
ホイール数
- 1個(1)
ボタン数
- 2
- 3(17)
- 4(2)
- 5(45)
- 6(3)
- 7(10)
- 15(1)
色
その他(1)
イエロー(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(1)
その他・イエロー・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
読取方式
- 光学式(赤色LED)(2)
- 青色LED(1)
光学式(赤色LED)・青色LED
分解能
- 1200(1)
1200
ブランド
- サンワサプライ(1)
- 3Dコネクション(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- myAir.0(マイエアゼロ)(1)
サンワサプライ・3Dコネクション・レノボ・ジャパン(Lenovo)・myAir.0(マイエアゼロ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mouse」の検索結果

ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:光学式●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為対応OSWindowsインターフェースUSBボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタンセット内容本体、取扱説明書・保証書コネクタ形状USBType-Cコネクタオス接続方式有線分解能1200カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
SpaceMouse Compact
3Dコネクション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
OriMouse
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個当日出荷から9日以内出荷これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5