カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- マウス(7)
絞り込み
接続方式
- 有線(1)
- 有線/無線両用(1)
- 無線(2)
無線通信方式
- 無線2.4GHz(1)
電源
- 電池式(1)
ボタン数
- 7
- 2(3)
- 3(16)
- 4(2)
- 5(38)
- 6(2)
- 15(1)
色
グレー(1)
ブラック(4)
ホワイト(4)
読取方式
- その他(1)
- 光学式(赤色LED)(1)
その他・光学式(赤色LED)
分解能
- 1000(1)
- 3200(3)
- 7200(1)
1000・3200・7200
ブランド
- ロジクール(1)
- AOTECH(2)
- 3Dコネクション(1)
- ナカバヤシ(3)
ロジクール・AOTECH・3Dコネクション・ナカバヤシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「mouse」の検索結果

ロジクール マラソン マウス M705m
ロジクール(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)色チャコール質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M
ナカバヤシ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式
AOTECH¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm色ホワイト質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式
AOTECH¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm色ブラック質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約98 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67x118x41対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約954日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
SpaceMouse Enterprise Kit2
3Dコネクション¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷スペースマウスシリーズとキャドマウスシリーズの最上位機種のセットコネクタ形状USB-C接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度光学センサーボタン数7