カテゴリ
- パソコン/周辺機器(34)
- 制御機器(33)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「moxa poe」の検索結果

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境にトラスコ品番168-8292質量(g)500ポート数PoE/PoE+:4、10/100BaseT(X):2
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ商品タイプスイッチングハブ
5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥129,800~税込¥142,780~1個43日以内出荷EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用PoE+インジェクター
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。仕様ハードウェアバージョン3質量(g)489規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
PoEインジェクター
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポート マネージドイーサネット/8 PoEスイッチ
MOXA¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ
MOXA¥959,800~税込¥1,055,780~1個5日以内出荷EN50155対応8+2Gポート・ギガビット・イーサネット・スイッチ仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ
MOXA¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ
MOXA¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル
MOXA¥899,800税込¥989,7801個5日以内出荷EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き 産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング
MOXA¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル
MOXA¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き 産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル
MOXA¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用イーサネットスイッチインジェクタ
MOXA¥52,980税込¥58,2781個当日出荷イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
EN50155認証 24ポート マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥689,800税込¥758,7801個5日以内出荷EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)仕様EN 50155認証 24ポートマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥599,800~税込¥659,780~1個5日以内出荷24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥63,980~税込¥70,378~1個23日以内出荷から103日以内出荷EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から93日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠