カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • その他機構部品(1)
  • 電気材料(1)
    • マーカータイ(1)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「mp-100-25」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
マーカープレート CTKマーカープレートCTK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類その他長さ(m)25
ワッシャー 6.5X11.5X2.0 BIGM(丸山製作所)ワッシャー 6.5X11.5X2.0BIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.71MB)図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1セット(1台)
5日以内出荷
溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
付属品専用希釈液
マーカープレート CTKマーカープレートCTK
1,998税込2,198
1巻(1巻)
3日以内出荷
長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応