カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「mp-12dsf」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
    材質(シース)PVC材質(内部)CA線
  • 同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors

    同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • ヘルメット MPタイプ モノタロウ

    ヘルメット MPタイプ

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)販売区分業務用
  • M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • MPホルダー マルエム[理化学・容器]

    MPホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    50Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    4日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ

    ペイントマーカー 油性 中字

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ

    ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付材質ABS質量(g)380種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160衝撃吸収ライナー付名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用販売区分業務用
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • ペイントマーカー 中字(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー 中字(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POMタイプシングル線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ MP-822

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
    形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ボンドMPX-1 コニシ

    ボンドMPX-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
    用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒適合用途耐衝撃主なワークパーツ