カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- 農業機械(9)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mp-12s」の検索結果

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(12巻)当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
マルチストレートチューブ 12mm/20m
千代田通商¥23,980税込¥26,3781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3317材質ポリウレタン質量(kg)3.04色透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980~税込¥54,978~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から翌々日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から翌々日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
リコイルスタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷規格13~24フクム図解NoMP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.12、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.12、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.12、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.12
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.78、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 フイルタ_No.12、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.78、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.81、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタ_No.78、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フイルタ_No.78、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 フイルタ_No.12、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.81、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.81、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フイルタ_No.81
ケーシング
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷図解NoKP-252 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520EW-M 本体部品_No.19、MP2530E-K 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530E-S 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、GKP254E 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254A-1 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.22、MP2520E-K 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.22、GKP254E-1 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520EW-K 本体部品_No.19、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、BP254A 本体 付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2530E-M 本体,付属品部品 ケーシング_No.12、MP2520E 本体,付属品部品 ケーシング_No.12
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoGS13EB クランクケース部品 オイルシール_No.3、GS13EB クランクケース部品 オイルシール_No.12、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 オイルシール_No.3、MI-A401 クランクケース部品_No.4、MI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.9、MI-A401 クランクケース部品_No.10、GS13EBR クランクケース部品 オイルシール_No.3、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 オイルシール_No.3、GS13EBR クランクケース部品 オイルシール_No.12、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 オイルシール_No.3、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 オイルシール_No.3、MI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.3
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 Oリング_No.12、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.15、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14
サラコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M4X8図解NoMP2520E-4M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.29、MP2520E 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E2-M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、GKP254E 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530E2 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.29、MP2530E2SP 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.29、BP254A 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530E-K 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E-K 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BP254 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E2 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2530E-S 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP254HK-1 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.12、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.21、BP254B 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.12、MP2530E-M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、KP-252 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BEP25 本体部品_No.29、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.21、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 サラコネジ(+)_No.29、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 サラコネジ(+)_No.32、MP2520E2-B 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11
ナット
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoMFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.15、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.11、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.15、GS13EBR ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.12、MI-A401 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、GS13EB ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.6、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.11、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.6、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.15
6カクボルト M8X30X22
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
6カクボルト M6X35X18
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M6X35X18図解NoSSA-Z601S-1 ファンクラッチレバー部品_No.21、MP4120E-6M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.28、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.28、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.29、SSA-Z550 ファンクラッチレバー部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.28、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、MP4000E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、MSC1-102DW 電装品部品 6カクボルト M6X35X18_No.2、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.26など
MMP共通延長コード(接続アダプタ付)
光明理化¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。仕様接続アダプター:付属
127MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥2,898,000税込¥3,187,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPモノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
245MP モノクロカメラ CXP12 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥4,698,000税込¥5,167,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
127MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥2,898,000税込¥3,187,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPカラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
245MP カラーカメラ CXP12 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥4,698,000税込¥5,167,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
127MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥2,998,000税込¥3,297,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPカラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥2,998,000税込¥3,297,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
151MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥2,998,000税込¥3,297,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
127MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥2,998,000税込¥3,297,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPモノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥99,980税込¥109,9781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥95,980税込¥105,5781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥129,800税込¥142,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
5.1MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥139,800税込¥153,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
5MP カラーカメラ USB3.0 ローリングシャッタ
Allied Vision¥86,980税込¥95,6781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:USB3.0,Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP カラーカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥97,980税込¥107,7781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP モノクロカメラ USB3.0 ローリングシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP カラーカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥129,800税込¥142,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP カラーカメラ USB3.0 ローリングシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP カラーカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥99,980税込¥109,9781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Sマウント(M12)。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応