カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mp-136」の検索結果

キュリオム ボイスレコーダー 4GB
YAMAZEN(山善)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷。Description。The Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.。This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.。Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.。Features。Field of view(FOV):136°。Module size:150mm(L)x 25mm(W)。Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensor。Active pixels:3280(H)x 2464(V)。Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)。F/No:2.0(H136)。Focal length:1.58mm(H136)。TV distortion:<-15%(H136)。Focusing range:30cm - Infinity。Lens type:Fixed Focus(M8 lens)。Pixel size:1.12um×1.12um。Data output interface:CSI-2 MIPI 2-lane。IR Cutter Filter:Yesアズワン品番67-0422-99